Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63101.025.0001 Seinäankkuri, Laipallinen, 1/4 tuumaa, 100Pk | AA3KMP 11M985

WESTWARD U63101.025.0001 Seinäankkuri, laipallinen, 1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3KMP Malli: U63101.025.0001Ristiviite: 11M985

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus1.187 "
Poran koko1 / 4 "
MateriaaliPA6
Min. Reiän syvyys1-9 / 16 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 8 "
Ruuvin koko# 6 - 1/4 "
Koko1 / 4 "
Tyyppilaipallinen
Seinämän paksuus1-5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63101.025.0001 Seinäankkuri, laipallinen, 1/4 tuumaa, 100 pk
€7.19 /pakkaus