Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U34363.015.0043 Niittialuslevy, Alumiini Pyöreä, 5/32 X 7/16 Koko, 500Pk | AE4XAR 5NNU0

WESTWARD U34363.015.0043 niittialuslevy, alumiini pyöreä, 5/32 x 7/16 koko, 500 pk

Varastossa
Tuote: AE4XAR Malli: U34363.015.0043Ristiviite: 5NNU0

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€26.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittialuslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sisällä Dia.5 / 32 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
ShapePyöreä
Paksuus0.056 "
Paksuustoleranssi0.052 - 0.060 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.166
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616109090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U34363.015.0043 niittialuslevy, alumiini pyöreä, 5/32 x 7/16 koko, 500 pk
€26.76 /pakkaus