Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U30538.012.0237 Hollow Wall Anchor, 2-3/8 Inch Length, 100Pk | AA3GCJ 11K363

WESTWARD U30538.012.0237 Ontto seinäankkuri, pituus 2-3/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3GCJ Malli: U30538.012.0237Ristiviite: 11K363

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Ankkurin pituus2.375 "
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Ruuvin pituus2.375 "
Ruuvin koko1 / 8 "
Seinämän paksuus5/8 - 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6538
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U30538.012.0237 Ontto seinäankkuri, pituus 2-3/8 tuumaa, 100 pk
€53.96 /pakkaus