Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U30537.012.0112 Ontto seinäankkuri, 1 tuuman pituus, 100 pk | AA3GCE 11K356

WESTWARD U30537.012.0112 Ontto seinäankkuri, 1 tuuman pituus, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AA3GCE Malli: U30537.012.0112Ristiviite: 11K356

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Ankkurin pituus1"
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Ruuvin pituus1"
Ruuvin koko1 / 8 "
Seinämän paksuus1/16 - 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5337
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U30537.012.0112 Ontto seinäankkuri, 1 tuuman pituus, 100 Pk
€19.61 /pakkaus