Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U30530.000.0001 Drywall Anchor Self-Drilling #6-10, 100Pk | AA3GCC 11K352

WESTWARD U30530.000.0001 Kipsilevyankkurin itseporaava nro 6-10, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3GCC Malli: U30530.000.0001Ristiviite: 11K352

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn ankkuri
Ankkurin pituus1.625 "
Grip-alue3/8 - 1 "
MateriaaliMuovi
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Ruuvin pituus1.5 "
Ruuvin koko#6 - #10
RuuvityyppiPhillips / ura
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3096
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 11K352 on 11K346: n ehdotettu korvaaminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U30530.000.0001 Kipsilevyankkurin itseporaava nro 6-10, 100 pk
€17.50 /pakkaus