Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U30502.006.0001 Tulppaankkurit muovia, 100Pk | AA3GCP 11K371

WESTWARD U30502.006.0001 tulppaankkurit muovia, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3GCP Malli: U30502.006.0001Ristiviite: 11K371

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke ankkurit
Poran koko3 / 16 "
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin koko#6 - #8
Koko#6" - #8 x 1-1/4"
Kierteen koko#6 - #8
TyyppiOntto tiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U30502.006.0001 tulppaankkurit muovia, 100 pk
€4.52 /pakkaus