Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD SL81015 urakappale 8-10 1 tuumaa 5 kpl | AD3PZD 40L579

WESTWARD SL81015 Uraterä 8-10 1 tuumaa 5 pk

Varastossa
Tuote: AD3PZD Malli: SL81015Ristiviite: 40L579
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
€12.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliura-
Pituus1"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko8-10 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD SL101215 urakärkikärki 5 kpl | AD3PZA 40L576 SL10121510-12 "5€12.47
WESTWARD SL4515 urakärkikärki 4-5 1 tuumaa 5 kpl | AD3PZB 40L577 SL45154-5 "5€12.47
WESTWARD SL6815 urakappale 6-8 1 tuumaa 5 kpl | AD3PZC 40L578 SL68156-8 "5€12.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD SL81015 Uraterä 8-10 1 tuumaa 5 pk
€12.47 /pakkaus