Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD RG45-063-01T Hitsaussauva R45 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JQC 41R243

WESTWARD RG45-063-01T Hitsaustanko R45 1/16 tuumaa Halkaisija 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JQC Malli: RG45-063-01TRistiviite: 41R243

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusR45
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus52,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD RG45-063-10T Hitsaussauva R45 1/16 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JQD 41R244 RG45-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€96.04
WESTWARD RG45-125-01T Hitsaussauva R45 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JQG 41R247 RG45-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€14.18
WESTWARD RG45-125-10T -hitsaustanko R45 1/8 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JQH 41R248 RG45-125-10T10 lbLaatikko1 / 8 "€93.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD RG45-063-01T Hitsaustanko R45 1/16 tuumaa Halkaisija 1 Lb.
€14.04 / yksikkö