Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD H31625 Hex Head Power Bit 3/16 2 tuumaa 5 kpl | AD3QAL 40L611

WESTWARD H31625 Hex Head Power Bit 3/16 2 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3QAL Malli: H31625Ristiviite: 40L611

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliHex
Terän leveys3 / 16 "
Pituus2"
MateriaaliKylmä taottu teräs
Kokonaispituus2"
Pistekoko3 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD H1825 Hex Head Power Bit 5 kpl | AD3QAK 40L610 H18251 / 8 "1 / 8 "5€23.22
WESTWARD H33225 Hex Head Power Bit 3/32 2 tuumaa 5 kpl | AD3QAM 40L612 H332253 / 32 "3 / 32 "5€23.22
WESTWARD H53225 Hex Head Power Bit 5/32 2 tuumaa 5 kpl | AD3QAN 40L613 H53225-5 / 32 "5€23.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD H31625 Hex Head Power Bit 3/16 2 tuumaa 5 kpl
€23.22 /pakkaus