Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ER90SB3-063-01T Täyttömetalli 0.062 Er90sb3 | AF6QDL 20AP90

WESTWARD ER90SB3-063-01T Täytemetalli 0.062 Er90sb3

Varastossa
Tuote: AF6QDL Malli: ER90SB3-063-01TRistiviite: 20AP90

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.43 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyte metalli
AWS-luokitusER90SB3
Säiliön koko1 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija0.062 "
Pituus36 "
MateriaaliAlhainen metalliseos
Vetolujuus78,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7229909000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GENERIC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaVetolujuusHinta
WESTWARD ER80SD2-094-10T Täyttömetalli 0.093 Er80sd2 | AF6QDD 20AP83 ER80SD2-094-10T10 lb0.093 "68,000 psi€170.89
WESTWARD ER80SD2-125-01T Täyttömetalli 0.125 Er80sd2 | AF6QDE 20AP84 ER80SD2-125-01T1 lb0.125 "68,000 psi€17.50
WESTWARD ER80SD2-125-10T Täyttömetalli 0.125 Er80sd2 | AF6QDF 20AP85 ER80SD2-125-10T10 lb0.125 "68,000 psi€170.89
WESTWARD ER80SB2-063-01T Täyttömetalli 0.062 Er80sb2 | AF6QJM 20AP61 ER80SB2-063-01T1 lb0.062 "68,000 psi€17.73
WESTWARD ER80SB2-063-10T Täyttömetalli 0.062 Er80sb2 | AF6QJN 20AP62 ER80SB2-063-10T10 lb0.062 "68,000 psi€152.38
WESTWARD ER80SB2-094-01T Täyttömetalli 0.093 Er80sb2 | AF6QJP 20AP63 ER80SB2-094-01T1 lb0.093 "68,000 psi€17.26
WESTWARD ER80SB2-094-10T Täyttömetalli 0.093 Er80sb2 | AF6QJQ 20AP64 ER80SB2-094-10T10 lb0.093 "68,000 psi€148.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER90SB3-063-01T Täytemetalli 0.062 Er90sb3
€18.43 / yksikkö