Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD E309L-532-01 Puikkoelektrodi ruostumaton teräs 5/32 1 Lb. | AD4JND 41R197

WESTWARD E309L-532-01 Puikkoelektrodi ruostumaton teräs 5/32 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JND Malli: E309L-532-01Ristiviite: 41R197

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusE309L-16
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija5 / 32 "
Pituus14 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus75,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaVetolujuusHinta
WESTWARD E308L-116-01 keppielektrodi ruostumatonta terästä 1/16 1 paunaa | AD4JMR 41R186 E308L-116-011 lb1 / 16 "75,000 psi€24.24
WESTWARD E308L-116-05 keppielektrodi ruostumaton teräs 1/16 5 paunaa | AD4JMT 41R187 E308L-116-055 lb1 / 16 "75,000 psi€98.70
WESTWARD E308L-125-01 keppielektrodi ruostumaton teräs 1/8 1 lb. | AD4JMU 41R188 E308L-125-011 lb1 / 8 "75,000 psi€53.13
WESTWARD E308L-125-05 keppielektrodi ruostumaton teräs 1/8 5 paunaa | AD4JMV 41R189 E308L-125-055 lb1 / 8 "75,000 psi€55.73
WESTWARD E308L-332-05 keppielektrodi ruostumaton teräs 3/32 5 paunaa | AD4JMW 41R190 E308L-332-055 lb3 / 32 "75,000 psi€100.42
WESTWARD E308L-532-01 keppielektrodi ruostumaton teräs 5/32 1 lb. | AD4JMX 41R191 E308L-532-011 lb5 / 32 "75,000 psi€53.13
WESTWARD E308L-532-05 keppielektrodi ruostumaton teräs 5/32 5 paunaa | AD4JMY 41R192 E308L-532-055 lb5 / 32 "75,000 psi€55.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD E309L-532-01 Puikkoelektrodi ruostumaton teräs 5/32 1 Lb.
€15.09 / yksikkö