WESTWARD CP-75-09 Moottori 120V/60HZ/550W | AH2LVE 29TH65

WESTWARD CP-75-09 Motor 120V/60HZ/550W

Varastossa
Tuote: AH2LVE Malli: CP-75-09Ristiviite: 29TH65

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€602.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottori, 120V / 60Hz / 550W
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)26.01
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)24.99
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD CP-75-09 Motor 120V/60HZ/550W
€602.62 / yksikkö