Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PAF5 -momenttiruuvimeisseli 1.77 - 35.39 tuumaa-lbs | AE9ZFG

WESTWARD 6PAF5 vääntömomenttiruuvimeisseli 1.77 - 35.39 in.-lbs

Varastossa
Tuote: AE9ZFG Malli: 6PAF5
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
€473.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavain
tarkkuus+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 4 "
Grip TypeLiukastumisen estävä kahva
KoteloCR-V teräs
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus8"
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.01 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue1.77-35.39 tuumaa-Lbs.
Nollaa tyyppiAutomaattinen napsautus
KiertoCW / CCW
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen asteikkoalueHinta
WESTWARD 6PAF4 -momenttiruuvimeisseli 0.88 - 17.7 tuumaa. | AE9ZFF 6PAF40.88 - 17.7 tuumaa.€361.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PAF5 vääntömomenttiruuvimeisseli 1.77 - 35.39 in.-lbs
€473.93 / yksikkö