Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6ATY6 kiintoavain, valurautainen I-palkkikahva, tarttumaton säätömutteri | AE7VVV

WESTWARD 6ATY6 kiintoavain, valurautainen I-palkkikahva, tarttumaton säätömutteri

Varastossa
Tuote: AE7VVV Malli: 6ATY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki -avain
Kahva materiaaliValurauta jauhemaalatulla viimeistelyllä
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti2.625 "
LeukamateriaaliTaottu teräs
LeukatyyppiTasoita
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Monkey -jakoavain, joka on tarkoitettu pidikkeisiin, ruuveihin, pultteihin ja putkiin kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen putkistoon, metallin työstöön ja tuotantoon sekä teollisuuskoneisiin
    • Valurautainen I-palkkikahva tarjoaa lujuutta, kestävyyttä ja käyttömukavuutta, kun taas sileä teräsleuka takaa maksimaalisen pidon käytön aikana ja eliminoi työkappaleiden vaurioitumisen mahdollisuuden
    • Tarttumaton säätömutteri vaivatonta kalibrointia ja sujuvaa toimintaa varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6ATY6 kiintoavain, valurautainen I-palkkikahva, tarttumaton säätömutteri
€75.69 / yksikkö