Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5WXR5 Työkalujärjestelmän hylsyt 3/8 tuumaa Dr.Mag. | AE7CKL

WESTWARD 5WXR5 Työkalujen järjestäjäliittimet 3/8 tuuman Dr. Mag.

Varastossa
Tuote: AE7CKL Malli: 5WXR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen kannatinpidike
VäriPunainen ja musta
Korkeus1.25 "
Pituus18.75 "
MateriaaliAlumiini / muovi
Tyyppi3 / 8 "
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 5NND6 -työkalun järjestäjäpistorasiat, 1/2 tuuman magneettinen | AE4WVT 5NND6Punainen ja musta1.25 "22.75 "Alumiini / muovi1 / 2 "1.38 "€53.81
WESTWARD 5NNE3 -työkalun järjestäjäpistorasiat 1/4-aseman punainen magneettinen | AE4WWA 5NNE3punainen1.375 "9.375 "Muovi-2.12 "€38.94
WESTWARD 5NNE4 -työkalun järjestäjäpistorasiat 1/4-aseman sininen magneettinen | AE4WWB 5NNE4sininen1.375 "9.375 "Muovi-2.12 "€39.77
WESTWARD 5NNE5 -työkalun järjestäjäpistorasiat 3/8 aseman punainen magneettinen | AE4WWC 5NNE5punainen1.625 "14 "Muovi-1.5 "€44.49
WESTWARD 5NNE6 -työkalun järjestäjäpistorasiat 3/8 aseman sininen magneettinen | AE4WWD 5NNE6sininen1.625 "14 "Muovi-1.5 "€43.69
WESTWARD 5NNE8 -työkalun järjestäjäpistorasiat 1/2 aseman sinistä magneettista | AE4WWF 5NNE8sininen1.25 "12.75 "Muovi-3.38 "€46.21
WESTWARD 5WXR4 -työkalujen järjestäjäpistorasiat 1/4 tuumaa Dr.Mag. | AE7CKK 5WXR4Punainen ja musta1"14.75 "Alumiini / muovi1 / 4 "1.38 "€46.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5WXR5 Työkalujen järjestäjäliittimet 3/8 tuuman Dr. Mag.
€48.81 / yksikkö