Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5UDP1 Jobber -poraussarja 3/8 varsi 15 kpl Hss | AE6NNC

WESTWARD 5UDP1 Jobber-porasarja, 3/8 varsi, 15 osaa Hss

Varastossa
Tuote: AE6NNC Malli: 5UDP1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMusta ja kulta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä15
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9102
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPistetyyppiHinta
WESTWARD 5UDP3 Jobber -poranteräsarja 3/8 varsi 15 kpl Hss | AE6NNE 5UDP3MustaoksidiPerinteinen kohta€126.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5UDP1 Jobber-porasarja, 3/8 varsi, 15 osaa Hss
€239.93 / yksikkö