Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TVR8 hopea/deming pora 1 1/4 kobolttiteräs 118 astetta | AE6LRE

WESTWARD 5TVR8 hopea/deming pora 1 1/4 kobolttiteräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AE6LRE Malli: 5TVR8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti1.2500
Mitan tyyppiMurto-osa (tuumaa)
Porakohta118 Tutkinnot
Suorittaa loppuunKeltainen
Huilun pituus3.125 "
LuokkaYleinen tarkoitus
LuettelonumeroEi listattu
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus6"
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiPyöreä
Koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4864
Laivan korkeus (cm)4.35
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokoHinta
WESTWARD 5TVL8 Hopea / deming-pora 33/64 kobolttiterästä 118 astetta | AE6LPX 5TVL80.515633 / 64 "€58.62
WESTWARD 5TVL9 Hopea/deming pora 17/32 koboltti teräs 118 astetta | AE6LPY 5TVL90.531217 / 32 "€65.07
WESTWARD 5TVN0 Hopea / deming-pora 35/64 kobolttiterästä 118 astetta | AE6LPZ 5TVN00.546935 / 64 "€64.58
WESTWARD 5TVN1 Hopea / deming-pora 9/16 kobolttiterästä 118 astetta | AE6LQA 5TVN10.56259 / 16 "€79.41
WESTWARD 5TVN2 Hopea / deming-pora 37/64 kobolttiterästä 118 astetta | AE6LQB 5TVN20.578137 / 64 "€77.91
WESTWARD 5TVN3 Hopea / deming-pora 19/32 kobolttiterästä 118 astetta | AE6LQC 5TVN30.593819 / 32 "€71.23
WESTWARD 5TVN4 Hopea / deming-pora 39/64 kobolttiterästä 118 astetta | AE6LQD 5TVN40.609439 / 64 "€58.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TVR8 hopea/deming pora 1 1/4 kobolttiteräs 118 astetta
€246.07 / yksikkö