WESTWARD 5TCU7 Vaihteistoöljypaketti Ilman käyttösuhde 5 1 16 Gal | AE6JNK

WESTWARD 5TCU7 vaihteistoöljypaketin ilman käyttösuhde 5 1 16 gal

Varastossa
Tuote: AE6JNK Malli: 5TCU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,408.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistoöljypaketti
Ilmansuodatin1/4 FNPT
Ilmamoottorin koko2.5 sisään.
Kulutus @ 100 PSI6.5 CFM
Säiliön koko16 gal.
Nesteen ulostulokierre (tuumaa)3/4 MNPT
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)115
Min. Ilmanottopaine70
Lähtöpaine Max. (PSI)580
Pumpun suhde5:1
TyyppiLentotoiminta
Työnkulku Max. (GPM)6.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.655
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppu useille lähtöille (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 5TCU6 vaihteistoöljypaketin ilman käyttösuhde 3 1 16 Gal | AE6JNJ 5TCU6€1,214.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TCU7 vaihteistoöljypaketin ilman käyttösuhde 5 1 16 gal
€1,408.34 / yksikkö