Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RUF8 Blind Rivet, Kupumainen, 3/16 X 0.551 Pituus, 50Pk | AE6GJJ

WESTWARD 5RUF8 sokea niitti, kupumainen, 3/16 x 0.551 pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE6GJJ Malli: 5RUF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#9
Grip-alue0.214 - 0.437 "
Pää Dia.0.374 "
Pään korkeus0.087 "
Head TypeRakenteellinen kupolilla
Reiän koko0.191 - 0.201 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.551 "
NiittimateriaaliTeräs
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1303.84
Vetolujuus1191.44 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ydin (kiinteä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RUF8 sokea niitti, kupumainen, 3/16 x 0.551 pituus, 50 pk
€6.98 /pakkaus