Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZP4 -ripustimet Iskunvaimennus | AE4VNW

WESTWARD 5MZP4 iskunvaimennin

Varastossa
Tuote: AE4VNW Malli: 5MZP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkselit
VäriMusta / sininen
Syvyys2"
Korkeus19 "
MateriaaliPolypropeeniverkko ja -nauha, Gelfoam, Nylon, metallikiinnikkeet
Taskut1
TyyppiIskuja vaimentava
Vyötärön ympärysYksi koko sopii useimmille
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi6212900030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WESTWARD 5MZP3 henkseligeeli | AE4VNV 5 MZP3Geelimukavuus€37.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZP4 iskunvaimennin
€52.87 / yksikkö