Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZL5 pehmustettu olkahihna, säädettävä musta 53 tuumaa | AE4VNG

WESTWARD 5MZL5 pehmustettu olkahihna, säädettävä musta 53 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4VNG Malli: 5MZL5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalulaukun olkahihna
VäriMusta
Suorittaa loppuunNikkelin napsahtaa
Pituus53 "
MateriaaliPolyesteri, nauha, metalliset kiinnikkeet
Paksuus1 / 2 "
TyyppiSäädettävä, pehmustettu
LeveysPad 3-1 / 2 ", hihna 1-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZL5 pehmustettu olkahihna, säädettävä musta 53 tuumaa
€15.13 / yksikkö