Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZL1 puusepäntyölaite vyöllä 13 taskua 32-54 tuumaa | AE4VND

WESTWARD 5MZL1 puusepänjalka vyöllä 13 taskua 32-54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4VND Malli: 5MZL1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuusepäntyökalut vöillä
VyötyyppiPolypropyleeninauhahihna, jossa metallirulla
VäriMusta / sininen
Syvyys4"
Korkeus13 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut13
Vyötärön ympärysSopii 32-54 "
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZL1 puusepänjalka vyöllä 13 taskua 32-54 tuumaa
€60.72 / yksikkö