Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MT22 hylsy 1/2 tuuman asema 14 mm 12 pisteen vakio | AE4TXN

WESTWARD 5MT22-kanta 1/2 tuuman asema 14 mm 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AE4TXN Malli: 5MT22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliCR-V (kromivanadiini)
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko14mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 10E229 hylsy 1/2 tuuman asema 11 mm 6 pisteen syvä | AA2DCQ 10E229Täysin kiillotettuAlloy Steel63.031 "11Syvä€6.14
WESTWARD 10E251 -hylsy 1/2 tuuman 9 mm: n 12-pistevakio | AA2DDM 10E251Täysin kiillotettuAlloy Steel121.5 "9Standardi€2.59
WESTWARD 10E252-hylsy 1/2 tuuman asema 20 mm 12-pistevakio | AA2DDN 10E252Täysin kiillotettuAlloy Steel121.5 "20mmStandardi€11.03
WESTWARD 10E253-hylsy 1/2 tuuman asema 21 mm 12-pistevakio | AA2DDP 10E253Täysin kiillotettuAlloy Steel121.5 "21mmStandardi€11.42
WESTWARD 10E254 hylsy 1/2 tuuman asema 23 mm 12 pisteen vakio | AA2DDQ 10E254Täysin kiillotettuAlloy Steel121.625 "23mmStandardi€5.08
WESTWARD 10E255 hylsy 1/2 tuuman asema 25 mm 12 pisteen vakio | AA2DDR 10E255Täysin kiillotettuAlloy Steel121.625 "25mmStandardi€1.52
WESTWARD 10E257 hylsy 1/2 tuuman asema 28 mm 12 pisteen vakio | AA2DDU 10E257Täysin kiillotettuAlloy Steel121 23 / 32 "28mmStandardi€1.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MT22-kanta 1/2 tuuman asema 14 mm 12 pisteen vakio
€8.27 / yksikkö