WESTWARD 5ML66 -pumpun ilmapoljin | AE4REZ

WESTWARD 5ML66 Pump Air Treadle

Varastossa
Tuote: AE4REZ Malli: 5ML66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€686.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
ToimintatyyppiJalka tai käsi
Ilmankulutus7.8 scfm
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1/4
SisäänrakennettuOhitusjärjestelmä suojaa laitetta paineen ylikuormitukselta
Koko10,000 PSI
Nestesatama NPT3/8 tuumaa
Korkeus7.125 "
Pituus10 "
Öljykapasiteetti91-1/2 Cu.
Öljyn tilavuus @ 10,000 PSI11 ov. sisään. / min.
Säiliön kapasiteetti0.40 Gal.
TyyppiIlmakäyttöinen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn tilavuus @ 0 PSI (61 ov / min)
    • Käyttöilma PSI (90-175)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5ML66 Pump Air Treadle
€686.66 / yksikkö