Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 54TL70 Socket Bit, 3/8 Inch Drive Size, Hex Tip, 2 mm Tip Size, 1 3/4 Inch Length, Metric | CV2AFN

WESTWARD 54TL70 holkkiterä, 3/8 tuuman vetokoko, kuusiokärki, 2 mm kärjen koko, 1 3/4 tuuman pituus, metrinen

Varastossa
Tuote: CV2AFN Malli: 54TL70

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoAseman kokoSuorittaa loppuunLisää pituusMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 20WZ92 kantapää 1/4 tuuman vetokoko T8 Torx(R) | AG9MHN 20WZ92T81 / 4 "kromi-S2 teräs, kromivanadiini1.375 "SAEStandardi€9.58
WESTWARD 53YV79 holkkiterä, SAE, kuusio, kärjen koko 3/16" | AX3MFW 53YV793 / 16 "3 / 8 "Täysi puola-CrV1.75 "SAEStandardi€6.22
WESTWARD 54TL89 holkkiterä, SAE, kuusio, kärjen koko 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Täysin kiillotettu kromi-Alloy Steel1.5 "SAEStandardi€8.05
WESTWARD 54TM01 holkkiterä, metrinen, kuusiokoloinen, kärjen koko 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Täysin kiillotettu kromi-Alloy Steel4.75 "SAEExtra Long€2.52
WESTWARD 54TM97 hylsykärki, metrinen, kuusikulmainen, kärjen koko 14 mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Täysi puola-CrV2.25 "metrinenStandardi€8.53
WESTWARD 54TL56 kantapää, SAE, kuusio, kärkikoko 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Täysin kiillotettu kromi-Alloy Steel1.75 "SAEStandardi€9.07
WESTWARD 54TM95 hylsykärki, metrinen, kuusikulmainen, kärjen koko 10 mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Täysi puola-CrV2.25 "metrinenStandardi€6.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 54TL70 holkkiterä, 3/8 tuuman vetokoko, kuusiokärki, 2 mm kärjen koko, 1 3/4 tuuman pituus, metrinen
€8.85 / yksikkö