WESTWARD 54DG02 jakoavainsarja, seosteräs, satiini, 10 kpl työkaluja | CH6KGC

WESTWARD 54DG02 jakoavainsarja, seosteräs, satiini, 10 kpl työkaluja

Varastossa
Tuote: CH6KGC Malli: 54DG02

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€426.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräavaimella
Kulma15 astetta
container TyyppiPussi
Lopputyyppi12-pisteen laatikon pää
Suorittaa loppuunSatiini
Kahvan tyyppiYksi kappale
head Paksuus0.843 "- 1.083"
Head TypeOffset
EristettyEi
MateriaaliAlloy Steel
MittaustyyppiSAE
Ei kipinöintiäEi
Pisteiden määrä12
Työkalujen määrä10
Avauskulma15 astetta
AvaustyyppiPyöristetty
Pituusalue18 "- 25"
hammastussuuntaaEi
SuunnanvaihtoEi
Sidonta pystyySidonta pystyy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.635
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 54DG02 jakoavainsarja, seosteräs, satiini, 10 kpl työkaluja
€426.31 / yksikkö