Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR73 kuusioavainsarja, taitettava, metrinen ja SAE, lyhyt, 1 kpl, pussi, seosterästä | CU9XWD

WESTWARD 4YR73 kuusioavainsarja, taitettava, metrinen ja SAE, lyhyt, 1 kpl, pussi, seosterästä

Varastossa
Tuote: CU9XWD Malli: 4YR73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätKäden pituusVarsi tyyppiSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 2CYB7 -kuusiokoloavain 5/64 - 1/4 tuuman kokoontaitettava | AB9GAV 2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "- 3.1"LyhytkromiAlumiiniseosTaittaa kokoonSAE9€16.31
WESTWARD 2CYB8 kuusiokoloavain 1.5 - 8 mm taitettava | AB9GAW 2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm2.17 "- 3.2"LyhytkromiAlumiiniseosTaittaa kokoonmetrinen8€15.58
WESTWARD 2CYB9 -kuusiokoloavain 1.5 - 10 mm, L-muotoinen lyhyt | AB9GAX 2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "- 4.4"LyhytMustaKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenmetrinen9€14.78
WESTWARD 2CYC1 kuusiokoloavainsarja 1/4 - 3/8 tuuman L-muotoinen lyhyt | AB9GAY 2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555 "- 4.34"LyhytMustaKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE13€16.17
WESTWARD 2CYC2 -kuusiokoloavain 1.5 - 10 mm, L-muotoinen pitkä | AB9GAZ 2CYC21.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "- 6.69"PitkätMustaKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenmetrinen9€21.70
WESTWARD 2CYC3 kuusiokoloavainsarja 1/4 - 3/8 tuuman L-muotoinen pitkä | AB9GBA 2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "- 6.84"PitkätMustaKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE13€18.52
WESTWARD 2CYC4 -kuusiokoloavain 0.05 - 3/8 tuumaa 1.5 - 10 mm | AB9GBB 2CYC40.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "- 6.84"PitkätMustaKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE / metrinen22€33.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR73 kuusioavainsarja, taitettava, metrinen ja SAE, lyhyt, 1 kpl, pussi, seosterästä
€10.09 / yksikkö