Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR28 jakoavainsarja Ratchet Oe 8-14mm 6 kpl | AE2NQQ

WESTWARD 4YR28 jakoavainsarja Räikkä Oe 8-14mm 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE2NQQ Malli: 4YR28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä6
Pisteiden määrä12
Pituusalue4-13/32 to 7-5/16"
SAE tai metrinenmetrinen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliRäikkäilevä avoin pää
Avaimet mukana8, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
WESTWARD 33M573 yleisavainsarja Sae 12 Point 10 kpl | AC6FWW 33M573Täysi puola10SAEYleismaailmallinen1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8"€104.80
WESTWARD 54DG09 jakoavainsarja, seosteräsoksidi, 10 työkalua, 15 asteen pään siirtokulma | CU9XFJ 54DG09-----€471.28
WESTWARD 4PL86 jakoavainsarja, seosteräs, kromi, 11 työkalua, 15 asteen pään siirtokulma, offset | CU9XFK 4 PL86-----€106.88
WESTWARD 33M572 jakoavainsarja, seosteräs, kromi, 12 työkalua, 15 asteen pään kulma, offset | CU9XFL 33M572-----€109.91
WESTWARD 54DF98 jakoavainsarja, seosteräs, kromi, 14 työkalua | CU9XFM 54DF98-----€130.17
WESTWARD 54DF99 jakoavainsarja, seosteräs, kromi, 14 työkalua, 6–19 mm Pään kokovalikoima | CU9XFN 54DF99-----€98.91
WESTWARD 4VAV9 jakoavainsarja, seosteräs, kromi, 15 työkalua, 15 asteen pään siirtokulma, offset | CU9XFP 4VAV9-----€320.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR28 jakoavainsarja Räikkä Oe 8-14mm 6 kpl
€42.28 / yksikkö