Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR23 -rasiaavain 1 / 4-7 / 8in 6-19mm 14kpl | AE2NQL

WESTWARD 4YR23 laatikkopäätyavainsarja 1/4-7/8in 6-19mm 14kpl

Varastossa
Tuote: AE2NQL Malli: 4YR23

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelopää jakoavainsarja
Suorittaa loppuunSatiini
Palojen lukumäärä14
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Pituusalue6-7 / 8 - 18 "
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Jakoavaimen koko1/4 "- 7/8", 6 - 19 mm
Avaimet mukana1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 13/16, 3/ 4 x 7/8" 6 x 8, 7 x 9, 10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0295
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR23 laatikkopäätyavainsarja 1/4-7/8in 6-19mm 14kpl
€118.97 / yksikkö