Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YP54 Snip Set | AE2NKU

WESTWARD 4YP54 leikkaussarja

Varastossa
Tuote: AE2NKU Malli: 4YP54

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Aviation Snip -sarja
LeikkaaminenVasen oikea
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus1.25 "
Käsittele väriäPunainen, Sininen
Kahvan muotoiluPVC-tyynykahva
MateriaaliTaottu teräs
Metallimittari18 Lievä
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus9.75 "
TurvasalpaEi
Tyyppi2 kpl. Siirtymä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YP54 leikkaussarja
€50.01 / yksikkö