Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YP48 kiinnitysrengaspihdit | AE2NKP

WESTWARD 4YP48 Snap Ring -pihdit

Varastossa
Tuote: AE2NKP Malli: 4YP48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
käännynnäisiäSisäisestä ulkoiseen vaihtamalla koko pää
Varten Bore Dia.3/8 - 2 "
Akselin halkaisijalle.3/8 - 2 "
KahvaPehmustettu kahva
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus6"
Kevään paluuKyllä
Kärjen kulma (astetta)0, 45 ja 90
Vinkki Dia.0.045 ", 0.060"
Vihjeiden koko0.045 - 0.060 "
Vihjetyyppivaihdettava
TyyppiVaihdettava pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YP48 Snap Ring -pihdit
€78.09 / yksikkö