Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YP40 Siipikarjan leikkaus 8 tuuman kokonaispituus 3 1/8 tuuman leikkaus | AE2NKL

WESTWARD 4YP40 siipikarjan leikkuri 8 tuumaa kokonaispituus 3 1/8 tuumaa leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2NKL Malli: 4YP40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan leikkaus
SäädettäväEi
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluSuurennettu alempi rengas
Kahva materiaaliNylon
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiSuora, ergonominen suurennetulla alaosalla
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus3.125 "
Kokonaispituus8"
Pistetyyppiterävä
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8201500000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
WESTWARD 4YP39 Siipikarjan leikkaus 9 tuuman kokonaispituus 3 1/2 tuuman leikkaus | AE2NKK 4YP39Offset, ergonominen suurennetulla alemmalla renkaalla3.5 "9"€34.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YP40 siipikarjan leikkuri 8 tuumaa kokonaispituus 3 1/8 tuumaa leikkaus
€29.30 / yksikkö