Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4X072 Letkun ja putken sovitin kaksinkertainen uros | AE2ETE

WESTWARD 4X072 Letku putkisovittimeen kaksoisuros

Varastossa
Tuote: AE2ETE Malli: 4X072

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku putkisovittimeen
YhteysMGHT x 3/4 "MNPT
Kytkimen kuvausKaksinkertainen uros
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKytkimen kuvausHinta
WESTWARD 1P654 Letkun ja putken sovitin, kaksinkertainen uros AB2VRF 1P654MGHT x 1/2 "MNPTKaksinkertainen uros€6.06
WESTWARD 1P723 Letkun ja putken sovitin Naaras / uros | AB2VRK 1P723FGHT x 3/4 "MNPTMies Nainen€5.87
WESTWARD 4KG81 letku - putki - sovitin, kaksinkertainen uros | AD8HBH 4 kg 813/4 GHT (M) x 3/4 NPT (M) x 1/2 (F)Kaksinkertainen uros€6.38
WESTWARD 4KG83 letku - putkisovitin uros / naaras | AD8HBK 4 kg 83MGHT x 1/2 "FNPTMies Nainen€6.83
WESTWARD 4KG84 Letkun ja putken sovitin uros / naaras AD8HBL 4 kg 84MGHT x 3/4 "FNPTMies Nainen€6.00
WESTWARD 4KG85 letkun ja putken sovitin kaksinkertainen naaras AD8HBM 4 kg 85FGHT x 1/2 "FNPTTupla Nainen€5.43
WESTWARD 4KG86 letku - putki - sovitin kaksinkertainen naaras AD8HBN 4 kg 86FGHT x 3/4 "FNPTTupla Nainen€6.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4X072 Letku putkisovittimeen kaksoisuros
€5.96 / yksikkö