Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4PRF9 iskusovitin/jatkosarja 3/8 Dr | AD9DMV

WESTWARD 4PRF9 Iskusovitin/laajennussarja 3/8 Dr

Varastossa
Tuote: AD9DMV Malli: 4PRF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskusovitin ja laajennussarja
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHinta
WESTWARD 4PRH6 iskusovitin ja ulk. Aseta 1/2 asema | AD9DNL 4PRH61 / 2 "€173.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4PRF9 Iskusovitin/laajennussarja 3/8 Dr
€65.31 / yksikkö