Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4NZP2 Räikkäavain 1/2 tuuman X-palkki | AD9BBF

WESTWARD 4NZP2 räikkä yhdistelmäavain 1/2 tuuman X-palkki

Varastossa
Tuote: AD9BBF Malli: 4NZP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pää0 Tutkinnot
Pään koko1 / 2 "
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus8 21 / 32 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliKierrekahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 4NZN7 Räikkä Combon-avain 5/16 tuuman X-palkki | AD9BBB 4NZN75 29 / 32 "5 / 16 "€15.21
WESTWARD 4NZN8 Räikkäavain 11/32 tuuman X-palkki | AD9BBC 4NZN86 31 / 64 "11 / 32 "€15.61
WESTWARD 4NZN9 Räikkäavain 3/8 tuuman X-palkki | AD9BBD 4NZN97 5 / 64 "3 / 8 "€48.42
WESTWARD 4NZP4 Räikkäavain 5/8 tuuman X-palkki | AD9BBH 4NZP410 15 / 64 "5 / 8 "€20.21
WESTWARD 4NZP5 räikkäavain 11/16 tuuman X-palkki | AD9BBJ 4NZP510.875 "11 / 16 "€21.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4NZP2 räikkä yhdistelmäavain 1/2 tuuman X-palkki
€58.24 / yksikkö