Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MRW3 Kulmamittari / kulmamittari 4 5 / 8tuuman magneettinen | AD8UPA

WESTWARD 4MRW3 astemittari/kulmaetsin 4 5/8in magneettinen

Varastossa
Tuote: AD8UPA Malli: 4MRW3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmamittari
Pohjan pituus4.625 "
VäriBule
rakentaminenIskunkestävä muovinen runko kiinnitysrei'illä, keraaminen magneettinen pohja
Linssin halkaisija3-15 / 16 "
Kokonaiskorkeus5.125 "
AsteikkoLisätään 0-90 astetta viiteen kvadranttiin
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MRW3 astemittari/kulmaetsin 4 5/8in magneettinen
€9.94 / yksikkö