Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MGZ7 skaalaus taltta 0.680 tuumaa 9 tuumaa soikea | AD8TWM

WESTWARD 4MGZ7 skaalaustaltta 0.680 tuumaa 9 tuumaa soikea

Varastossa
Tuote: AD8TWM Malli: 4MGZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSkaalaus taltta
Kaulus tyyppiSoikea
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus9"
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.68 "
Kärjen leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulus tyyppiHinta
WESTWARD 4MGY9 skaalaus taltta 0.680 tuumaa 9 tuumaa pyöreä | AD8TWE 4MGY9Pyöreä€28.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MGZ7 skaalaustaltta 0.680 tuumaa 9 tuumaa soikea
€55.93 / yksikkö