Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MGZ5 piikkitaltta 0.680 tuumaa 12 tuumaa soikea | AD8TWK

WESTWARD 4MGZ5 Kiehumapistetaltta 0.680 tuumaa 12 tuumaa soikea

Varastossa
Tuote: AD8TWK Malli: 4MGZ5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€21.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoil Point -taltta
Kaulus tyyppiSoikea
Kokonaispituus12 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulus tyyppiKokonaispituusVarren pituusVarren muotoVarren kokoHinta
WESTWARD 4MGY5 Moil Point -taltta 0.580 tuumaa 9 tuumaa soikea | AD8TWA 4MGY5Soikea9"-Hex0.58 "€18.94
WESTWARD 4MGY6 Moil Point -taltta 0.580 tuumaa 12 tuumaa soikea | AD8TWB 4MGY6Soikea12 "-Hex0.58 "€7.23
WESTWARD 4MGZ4 piikkitaltta 0.680 tuumaa 9 tuumaa soikea | AD8TWJ 4MGZ4Soikea9"-Pyöreä0.68 "€19.91
WESTWARD 4MGZ6 Moil Point -taltta 0.680 tuumaa 12 tuumaa pyöreä | AD8TWL 4MGZ6Pyöreä12 "-Pyöreä0.68 "€24.94
WESTWARD 4MHC6 Moil Point -taltta 0.875 tuumaa 14 tuumaa | AD8TYD 4MHC6-14 "3.25 "-0.875 "€45.35
WESTWARD 4MHC8 Moil Point -taltta 1.000 tuumaa 14 tuumaa | AD8TYF 4MHC8-14 "4.25 "Hex1"€51.21
WESTWARD 4MHD1 Moil Point -taltta 1.125 tuumaa 14 tuumaa | AD8TYH 4MHD 1-14 "6"Hex1.125 "€15.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MGZ5 Kiehumapistetaltta 0.680 tuumaa 12 tuumaa soikea
€21.62 / yksikkö