Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MGY7 Hakkuritaltta 0.580 tuumaa 9 tuumaa | AD8TWC

WESTWARD 4MGY7-hakkuritaltta 0.580 tuumaa 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8TWC Malli: 4MGY7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakkuritaltta
Kaulus tyyppiSoikea
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus9"
Varren muotoHex
Varren koko0.58 "
Kärjen leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MGY7-hakkuritaltta 0.580 tuumaa 9 tuumaa
€26.78 / yksikkö