Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MGX8 -tyyppinen pallotanko 0.401 tuuman varsi | AD8TVU

WESTWARD 4MGX8 pallotyyppinen pidike 0.401 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AD8TVU Malli: 4MGX8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallotyyppinen pidike
hyödytIngersoll Rand, Sioux
Varren koko0.401 "
Tyylipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
WESTWARD 4MGY2 -tyyppinen pallotanko 0.401 tuuman varsi | AD8TVX 4MGY2Dayton, CP, UT, Raider€63.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MGX8 pallotyyppinen pidike 0.401 tuuman varsi
€77.44 / yksikkö