Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LZG7 isku Phillips-kärki # 2 3/8 -asema | AD8TCQ

WESTWARD 4LZG7 Impact Phillips Bit #2 3/8 Drive

Varastossa
Tuote: AD8TCQ Malli: 4LZG7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuruuvimeisseli
Terän pituus5 / 16 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus1 5 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko#2
VihjetyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusAseman kokoKokonaispituusHinta
WESTWARD 4LZG4 isku Phillips-kärki # 2 1/4-asema | AD8TCM 4LZG41 / 4 "1 / 4 "1"€0.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LZG7 Impact Phillips Bit #2 3/8 Drive
€1.69 / yksikkö