Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LZE8 iskuhylsyavain 1/2-asema 2 L | AD8TBX

WESTWARD 4LZE8 Iskukantaterän ohjain 1/2 Drive 2 L

Varastossa
Tuote: AD8TBX Malli: 4LZE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIsku Socket Bit -ohjain
Terän pituus1 / 4 "
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko6
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0976
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunHinta
WESTWARD 4LZC8 -iskupistokekone 3/8 x 2 | AD8TBC 4LZC83 / 8 "öljytty€11.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LZE8 Iskukantaterän ohjain 1/2 Drive 2 L
€9.07 / yksikkö