Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KY21 Dial Bore Gage -sarja | AD8LXV

WESTWARD 4KY21 mittakellosarja

Varastossa
Tuote: AD8LXV Malli: 4KY21

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni reikä Gage
Valitse lukeminenKyllä
Suorittaa loppuunKromattu kahva
asteikko0.0005 "
MateriaaliKromattu kahva
mittausalue1.4 - 6 "
Palojen lukumäärä15
Anturin syvyys (tuumaa)10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KY21 mittakellosarja
€266.62 / yksikkö