Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KU81 -testimittari 2 1/4 halkaisija 1 tuuma | AD8KVZ

WESTWARD 4KU81 Testin ilmaisin 2 1/4 Halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8KVZ Malli: 4KU81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
Laakerityyppitavallinen
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko2.25 "
asteikko0.001 "
alue1"
Alue vallankumousta kohti0.1000 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiValitse kokoasteikkoalueHinta
WESTWARD 6XU91 -testinäyttö 1 tuuman halkaisija 0.02 tuumaa | AF2TVY 6XU91Jalokivikoristeinen1"0.0005 "0.02 "€170.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KU81 Testin ilmaisin 2 1/4 Halkaisija 1 tuumaa
€89.09 / yksikkö