Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4EWR1 Magneettinen rannepidike | AD7KDQ

WESTWARD 4EWR1 magneettinen rannepidike

Varastossa
Tuote: AD7KDQ Malli: 4EWR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen rannepidike
Pituus11.5 "
Tyyppiferriittiä
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4EWR1 magneettinen rannepidike
€6.20 / yksikkö