Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 46TX86 kannettava vannesahanterä, 2 jalkaa x 8-7/8 tuumaa, 3 kpl | CD3WZL

WESTWARD Kannettava 46TX86 vannesahanterä, 2 jalkaa x 8-7/8 tuumaa, 3 kpl

Varastossa
Tuote: CD3WZL Malli: 46TX86

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sahanterä
KäytettäväksiKannettavat vannesahat
LuokkaMatriisi II
Pituus2 '8-7 / 8 "
MateriaaliBi-metalli
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Hampaat tuumaa kohti18
Paksuus0.02 "
Hammas tyyppiaaltoileva
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
WESTWARD 46TX94 kannettava vannesahanterä, 2 jalkaa x 8-7/8 tuumaa, 3 kpl | CD3YEM 46TX 94-243€29.73
WESTWARD 46TX84 Kannettava vannesahanterä, 44 7/8 tuuman terän pituus, 18 Tpi, Bi Metal | CH6JYU 46TX 8444 7 / 8 "183€40.96
WESTWARD 46TX89 kannettava vannesahanterä, 32 7/8 tuuman terän pituus, 14 Tpi, bimetalliterä | CH6JYV 46TX 8932 7 / 8 "143€26.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD Kannettava 46TX86 vannesahanterä, 2 jalkaa x 8-7/8 tuumaa, 3 kpl
€34.11 /pakkaus