Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 46A926 käsisahatyökalulaatikko 15 tuuman terä 9 Tpi puuta | AD6MEQ

WESTWARD 46A926 Käsisahan työkalulaatikko 15 tuuman terä 9 Tpi puuta

Varastossa
Tuote: AD6MEQ Malli: 46A926

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsisaha
Terän pituus15 "
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
ToimintoLeikkaamiseen
Kahvan muotoiluSuuri käden aukko
Kahva materiaalijalopuu
Pituus18 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti9
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiTyökalulaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 3-reunaiset hampaat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliKahvan muotoiluKahva materiaaliPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 21HT84 -saha, lyhyt leikkaus 15 tuumaa 7 Tpi | AB6GLC 21HT84TeräsergonominenPuu ja TPR18.5 "7€27.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46A926 Käsisahan työkalulaatikko 15 tuuman terä 9 Tpi puuta
€29.72 / yksikkö