Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 40P475 vipupultti ankkuri, 1/2-13 pituus, 10 pk | AD3TZH

WESTWARD 40P475 vipupultin ankkuri, 1/2-13 pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3TZH Malli: 40P475
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
€35.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda pultin ankkuri
Pultin koko1 / 2 "
Poran koko3 / 4 "
Grip-alue3/8 to 3-5/8"
Head TypeVedä renkaalla
MateriaaliMuovihihnat, sinkitty teräskanava
Koko1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8708
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 40P475 on 11K297: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPoran kokoMateriaaliKokoKierteen kokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 40P467 vipupultti ankkuri, 3/16-24 pituus, 10 pk | AD3TYZ 40P4673 / 16 "1 / 2 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava3 / 16 "3 / 16-2410€24.89
WESTWARD 40P468 vipupultti ankkuri, 3/16-24 kierrekoko, 100 pk | AD3TZA 40P4683 / 16 "1 / 2 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava3 / 16 "3 / 16-24100€188.54
WESTWARD 40P469 vipupultti ankkuri, 1/4-20 pituus, 10 pk | AD3TZB 40P4691 / 4 "1 / 2 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava1 / 4 "1 / 4-2010€23.47
WESTWARD 40P470 vipupultti ankkuri, 1/4-20 kierrekoko, 100 pk | AD3TZC 40P4701 / 4 "1 / 2 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava1 / 4 "1 / 4-20100€189.20
WESTWARD 40P471 vipupultti ankkuri, 5/16-18 pituus, 10 pk | AD3TZD 40P4715 / 16 "3 / 4 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava5 / 16 "5 / 16-1810€25.38
WESTWARD 40P472 vipupultti ankkuri, 5/16-18 kierrekoko, 100 pk | AD3TZE 40P4725 / 16 "3 / 4 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava5 / 16 "5 / 16-18100€175.67
WESTWARD 40P473 vipupultti ankkuri, 3/8-16 pituus, 10 pk | AD3TZF 40P4733 / 8 "3 / 4 "Muovihihnat, sinkitty teräskanava3 / 8 "3 / 8-1610€26.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 40P475 vipupultin ankkuri, 1/2-13 pituus, 10 pk
€35.39 /pakkaus