Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 40JM18 Compression Tester Gasoline 0 to 300 psi | AH9LXK

WESTWARD 40JM18 Compression Tester Bensiini 0 - 300 psi

Varastossa
Tuote: AH9LXK Malli: 40JM18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustesteri
Käytettäväksi päälläajoneuvo
MateriaaliPinnoitettu teräs
Palojen lukumäärä22
Toiminta-alue0 - 300 psi
Tyyppitestaaja
KäytettyDiagnostiikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.877
Laivan korkeus (cm)38.2
Laivan pituus (cm)29.5
Laivan leveys (cm)6.5
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 40JM18 Compression Tester Bensiini 0 - 300 psi
€153.09 / yksikkö