Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401M12 seosteräs purkuruuvimeisseli 8 tuuman varrella ja 3/8 tuuman vakiokärjellä | CD2MNW

WESTWARD 401M12 seosteräksinen purkuruuvimeisseli 8 tuuman varrella ja 3/8 tuuman vakiokärjellä

Varastossa
Tuote: CD2MNW Malli: 401M12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkuruuvimeisseli
Suorittaa loppuunKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärki
Kahvan muotoiluErgonominen ja liukumaton pinta
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus12 31 / 32 "
Varren pituus8"
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren muotoNeliö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "
VinkityyliryhmäStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 401M10 purkuruuvimeisseli, seosteräs, 6" varsi, 5/16" vakiokärki | AX3LYH 401M1010 31 / 32 "6"5 / 16 "€9.41
WESTWARD 401M11 seosteräksinen purkuruuvimeisseli, ura, 8" varren pituus, seosteräs | AX3LYW 401M1112 31 / 32 "8"5 / 16 "€10.91
WESTWARD 401M13 seosteräs purkuruuvimeisseli, ura, 10" varsi, seosteräs | AX3LYX 401M1314 31 / 32 "10 "3 / 8 "€13.45
WESTWARD 401M17 seosteräksinen purkuruuvimeisseli, ura, 6" varren pituus, seosteräs | AX3LYY 401M1710 31 / 32 "6"#3€8.77
WESTWARD 401M14 purkuruuvimeisseli, seosteräs, koko #1 vakiokärki | AX3MBP 401M147.125 "3"#1€5.95
WESTWARD 401M15 seosteräs purkuruuvimeisseli 4 tuuman varrella ja 2 vakiokärjellä | CD2MNX 401M158.5934"#2€7.06
WESTWARD 401M16 metalliseosteräs purkuruuvimeisseli 6 tuuman varrella ja 2 vakiokärjellä | CD2MNY 401M1610.5936"#2€7.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401M12 seosteräksinen purkuruuvimeisseli 8 tuuman varrella ja 3/8 tuuman vakiokärjellä
€12.74 / yksikkö